Langschildpaar AL 10
Langschildpaar AL 10
TD-ALU-AL10-LANGSHLD-PZ-F2/NEUSILBER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Langschildpaar kann mit den Türdrückerpaaren AL 100 - AL200 kombiniert werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFür den privaten Wohnbereich.
![]() | |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Lochung | PZ |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren, Zimmertüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Mit Kunststofflagerung |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Neusilber F2 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Anschrauben |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17.6 mm |
Rosetten-/ Schildform | Langschild abgerundet |
Schildlänge | 220 mm |
Türschildbreite | 45/37 mm |
Schildstärke | 7 mm |
Lochabstand | 204 mm |
Lieferumfang | 2 x Langschild mit PZ Lochung, 6 Schrauben 3,5 x 17mm, 2 x Nylonring |
Würth Katalog (4)
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt