Türdrückerpaar AL 110
Türdrückerpaar AL 110
TD-ALU-AL110-F1/SILBER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bei den Türdrückerpaaren befindet sich der Vierkantstift 8 mm immer auf einer Seite fest im Türdrücker.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Der Türdrücker ermöglicht das Öffner einer Tür, indem dieser über die Schloßnuß die Falle bewegt.
![]() | |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Geeignet für | Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Drücker lose |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber F1 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 47 mm |
Grifflänge | 125 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17.6 mm |
Ingår i leveransen | 1 x Lochteil mit M6 Gewindestift, 1 x Stiftteil |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente