Elektromagnetische Feststellanlage zweiflügelig mit GTS 640 und integriertem Rauchmelder
Schließfolgeregelung EFR-2 mit GTS 640
SR-EFR-2-GTS640-DIN-L-SILBER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Barrierefreiheit nach Spec 18040 und DIN SPEC 1104
Die Anlage entspricht den neuesten Prüfgrundlagen
- Abschaltezeit der Magnete bei Alarm min. 3 Sek.
- Überdrückbarkeit der Anlage/ Tür, einstellbar auf unter 80 N (bei Einsatz ohne Handtaster)
- Leitungsüberwachung der Deckenmelder und Handtaster
Alle elektronische Komponente in der Gleitschiene sind Werkseitig fertig vormontiert, verdrahtet und die Baugruppen geprüft
Integrierter Rauchmelder mit Verschmutzungsanzeige und automatischer Kalibrierung zur Vermeidung von Fehlalarm.
Schnelle Befestigung durch nur je zwei Schrauben pro Gleitschiene
durch die Verwendung der mitgelieferten Grundprofile, gleiches Bohrbild wie bei den Gleitschienen der Türschließer
Feststellung der Flügel durch integrierte Magnete
beidseitig Stand- und Gangflügel oder nur der Gangflügel
Kabelkanal in Gleitschiene integriert
leichtes verlegen des Anschlusskabels
Der Betreiber der Anlagen ist verpflichtet, die Anlage nach Erstinstallation in Betrieb zu nehmen, die ersten 12 Monate monatlich zu prüfen, danach wenn keine Funktionsmängel vorliegen alle 3 Monate und einmal jährlich zu warten. Die Fa. Würth bietet hierfür über die Akademie entsprechende Seminare an.
Lieferzeit bei den Oberflächen Verkehrsweiß RAL 9016 und Edelstahl ca. 10 Arbeitstage.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFür zweiflügelige Feuerschutz-, Rauchschutz- und Paniktüren aus Metall oder Holz.
Die Schließfolgeregelung stellt sicher, dass die Schließfolge von Stand- und Gangflügel in der vorgeschriebenen Reihenfolge erfolgt. D. h., der Gangflügel schließt immer nach dem Standflügel. Beim Öffnen des Gangs— und Standflügels sorgen die beiden Magnete in der Gleitschiene dafür, dass beide Türen offen stehen bleiben. Der Rauchmelder leitet den Schließvorgang im Brandfall ein.
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren |
Passend für Anzahl Türen | 2 |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 | Ja |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006, Edelstahl matt |
Farbe Gleitschiene | Silber |
Glanzgrad | Matt |
Bandabstandsmaß min./max. | 1641-2500 mm |
Geeignet für Türbreite Gangflügel min./max. | 850-1250 mm |
Geeignet für Türbreite Standflügel min./max. | 400-1250 mm |
DIN-Richtung | DIN L |
Montagevariante | Bandseite: Normalmontage, Mit Montagegrundplatte |
Öffnungswinkel | 170 Grad |
Türschließergröße min./max. | 2-5 |
Werkstoff | Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Geeignet für Türstärke min./max. | 40-120 mm |
Feststellbereich | 80° - 130° |
Schließgeschwindigkeit | Stufenlos einstellbar über Ventil 170° - 0° Bandseite Normalmontage |
Schließverzögerung | Stufenlos einstellbar über Ventil 120° - 70° Bandseite Normalmontage |
Endschlag | Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0° |
Öffnungsdämpfung | Ab 70° stufenlos einstellbar |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis 40 °C |
Normen | EN 1154:1996 + A1:2002, EN 1158:1997 + A1:2002, EN 16034, EN 16035, SPEC 1104 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Bauprodukt | Ja |
Lieferumfang | 2 x Türschließer, 2 x Montagegrundplatte, 3 x Gleitschiene mit Grundprofil, 2 x Gleitschienenarm, 1 x Befestigungsmaterial und Montageanleitung |
Technische Informationen |
BA = Bandabstandsmaß |
G = Gangflügel |
S = Standflügel |
1: Bohrung für Kabel, 230V Anschluss |
2: Bohrung für Zusatzanschlüsse |
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996 + A1:2002 | |||||
3/4 | 8 | 2 - 5 | 1 | 1 | 4 |
Würth Katalog (16)
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!