Schließfolgeregelung Bandgegenseite mit GTS 640 G
Schließfolgeregelung mit GTS 640 G
SR-BGS-GTS640-G-SILBER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Barrierefreiheit nach Spec 18040 und DIN SPEC 1104
- Schnelle Befestigung mit nur zwei Schrauben pro Gleitschiene
- Mittelabdeckung mit neuartigem Einrastsystem
- Wegfall von lästigen Schraubverbindungen
- Schließregelung erfolgt über ein verdrehen einer Vierkantstange
- Schnelle und einfache Montage
- Vandalismussicher und überdrückbar
- Komplettset
Bitte den maximalen Öffnungswinkel beachten.
Es muss ein Türstopper gesetzt werden.
Beim Einsatz an Vollpaniktüren muss die Mitnehmerklappe MK Basis 2, Art. Nr. 0688002241 verwendet werden.
Lieferzeit bei der Oberfläche weiß RAL 9016 und Edelstahl matt ca. 10 Arbeitstage
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996 + A1:2002 | |||||
3/4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4 |
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFür zweiflügelige Feuerschutz-, Rauchschutz- und Paniktüren aus Metall oder Holz.
Die Schließfolgeregelung stellt sicher, dass die Schließfolge von Stand- und Gangflügel in der vorgeschriebenen Reihenfolge erfolgt, d. h. der Gangflügel schließt immer nach dem Standflügel. Beim Öffnen des Standflügels sorgen Bremskeile in der Gangflügel-Gleitschiene dafür, dass der Gangflügel stehen bleibt, sobald der Standflügel geöffnet wird.
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren, Profilrahmentüren |
Passend für Anzahl Türen | 2 |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 | Ja |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006, Edelstahl matt |
Farbe Gleitschiene | Silber |
Glanzgrad | Matt |
Bandabstandsmaß min./max. | 1370-2500 mm |
Geeignet für Türbreite Gangflügel min./max. | 850-1250 mm |
Geeignet für Türbreite Standflügel min./max. | 400-1250 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Bandgegenseite: Normalmontage, Mit Montagegrundplatte |
Öffnungswinkel Bandgegenseite Gangflügel | 115 Grad |
Öffnungswinkel Bandgegenseite Standflügel | 115 Grad |
Türschließergröße min./max. | 2-5 |
Werkstoff | Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Geeignet für Türstärke min./max. | 40-72 mm |
Schließgeschwindigkeit | Stufenlos einstellbar über Ventil 130° - 0° |
Schließverzögerung | Stufenlos einstellbar über Ventil 130° - 70° Bandgegenseite Normalmontage |
Endschlag | Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0° |
Öffnungsdämpfung | Ab 70° stufenlos einstellbar |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis 40 °C |
Normen | EN 1154:1996 + A1:2002, EN 1158:1997 + A1:2002, EN 16034, EN 16035, SPEC 1104 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Bauprodukt | Ja |
Lieferumfang | 2 x Türschließer, 2 x Montagegrundplatte, 3 x Gleitschiene mit Grundprofil, 2 x Gleitschienenarm, 1 x Befestigungsmaterial und Montageanleitung |
Montage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel DIN R (DIN L spiegelbildlich) | ||||||
BA = Bandabstandsmaß G = Gangflügel S = Standflügel 1: max. 523 mm kürzen am Gangflügel-Sturzfutterwinkel 2: max. 468 mm kürzen am Standflügel-Sturzfutterwinkel 3: wird erreicht durch Kürzen der Sturzfutterwinkel von Gang- und Standflügel 4: empfohlener Abstand, hier einberechnet 5: Unterlegplättchen 3 mm, 5 mm, 10 mm sind im Lieferumfang enthalten 6: max. Laibungsbreite = 56,5 mm | ||||||
max. Öffnungswinkel (in Grad) über X und Z | ||||||
X Z | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
60 | 119* | 118* | 117* | 116* | 115* | 114* |
65 | 116 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112* |
70 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 |
75 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 |
80 | 109 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 |
85 | 107 | 106 | 105 | 105 | 104 | 103 |
90 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 101 |
95 | 102 | 102 | 101 | 100 | 99 | 99 |
* = Für diese Türgeometrie Unterlegplatte 15 mm verwenden |
Montage Bandgegenseite mit Adaptionsprofil 40 DIN R (DIN L spiegelbildlich) | ||||||
BA = Bandabstandsmaß G = Gangflügel S = Standflügel 1: max. 486,5 mm kürzen. 2: wird erreicht durch Kürzen der Adaptionsprofile von Gang- und Standflügel. 3: Unterlegplättchen 3 mm, 5 mm, 10 mm sind im Lieferumfang enthalten. Plättchen P entfällt bei Z < -5. | ||||||
max. Öffnungswinkel (in Grad) über X und Z | ||||||
X Z | 6,5 | -5 | -3 | 0 | 5 | 10 |
60 | 122 | 121 | 120 | 119* | 116* | 114* |
65 | 120 | 119 | 118 | 116 | 114 | 111* |
70 | 117 | 116 | 115 | 114 | 111 | 109 |
75 | 115 | 114 | 113 | 112 | 109 | 107 |
80 | 112 | 112 | 111 | 109 | 107 | 104 |
85 | 110 | 109 | 108 | 107 | 105 | 102 |
90 | 108 | 107 | 106 | 105 | 102 | 100 |
95 | 105 | 105 | 104 | 102 | 100 | 98 |
* = Für diese Türgeometrie Unterlegplatte 15 mm verwenden |
Technische Informationen | ||||||
Direktmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich) | ||||||
BA = Bandabstandsmaß G = Gangflügel S = Standflügel 1: bei kleinerem Bandabstand (1502 - 1559 mm) kann das Gangflügelgleitschienenprofil um bis zu 58 mm gekürzt werden. Bitte beachten, dass sich dadurch die Befestigungsposition der Gangflügelgleitschiene um den entsprechenden Betrag verschiebt! 2: Unterlegplättchen 3 mm, 5 mm, 10 mm sind im Lieferumfang enthaten. Bei Z = 0 oder negativ, entfällt das Plättchen P. | ||||||
max. Öffnungswinkel (in Grad) über X und Z | ||||||
X Z | -1,5 | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
60 | 122 | 121 | 120 | 119* | 116* | 114* |
65 | 120 | 119 | 118 | 116 | 114 | 111* |
70 | 117 | 116 | 115 | 114 | 111 | 109 |
75 | 115 | 114 | 113 | 112 | 109 | 107 |
80 | 112 | 112 | 111 | 109 | 107 | 104 |
85 | 110 | 109 | 108 | 107 | 105 | 102 |
90 | 108 | 107 | 106 | 105 | 102 | 100 |
95 | 105 | 105 | 104 | 102 | 100 | 98 |
* = Für diese Türgeometrie Unterlegplatte 15 mm verwenden |
Würth Katalog (16)
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (4)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt