Schließfolgeregelung mit GTS 640
Schließfolgeregelung mit GTS 640
SR-GTS640-SILBER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Barrierefreiheit nach Spec 18040 und DIN SPEC 1104
- Schnelle Befestigung durch nur je zwei Schrauben pro Gleitschiene
- durch die Verwendung der mitgelieferten Grundprofile, gleiches Bohrbild wie bei den Gleitschienen der Türschließer
- Mittelabdeckung mit neuartigem Einrastsystem
- Wegfall von lästigen Schraubverbindungen
- Schließregelung erfolgt über das Verdrehen einer Vierkantstange
- Schnelle einfache Montage, vandalismussicher und überdrückbar
- Komplettset
Lieferzeit bei den Oberflächen Verkehrsweiß RAL 9016 und Edelstahl ca. 10 Arbeitstage


Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFür zweiflügelige Feuerschutz-, Rauchschutz- und Paniktüren aus Metall oder Holz.
Die Schließfolgeregelung stellt sicher, dass die Schließfolge von Stand- und Gangflügel in der vorgeschriebenen Reihenfolge erfolgt. D. h., der Gangflügel schließt immer nach dem Standflügel. Beim Öffnen des Standflügels sorgen Bremskeile in der Gangflügel-Gleitschiene dafür, dass der Gangflügel stehen bleibt.
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren, Profilrahmentüren |
Passend für Anzahl Türen | 2 |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 | Ja |
Farbe | Edelstahl matt, Weißaluminium |
Farbe Gleitschiene | Silber |
Glanzgrad | Matt |
Bandabstandsmaß min./max. | 1370-2500 mm |
Geeignet für Türbreite Gangflügel min./max. | 850-1250 mm |
Geeignet für Türbreite Standflügel min./max. | 400-1250 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Bandseite: Normalmontage, Mit Montagegrundplatte |
Öffnungswinkel | 170 Grad |
Türschließergröße min./max. | 2-5 |
Werkstoff | Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Geeignet für Türstärke min./max. | 40-120 mm |
Schließgeschwindigkeit | Stufenlos einstellbar über Ventil 170° - 0° Bandseite Normalmontage |
Schließverzögerung | Stufenlos einstellbar über Ventil 120° - 70° Bandseite Normalmontage |
Endschlag | Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0° |
Öffnungsdämpfung | Ab 70° stufenlos einstellbar |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis 40 °C |
Normen | EN 1154:1996 + A1:2002, EN 1158:1997 + A1:2002, EN 16034, EN 16035, SPEC 1104 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Bauprodukt | Ja |
Lieferumfang | 2 x Türschließer, 2 x Montagegrundplatte, 3 x Gleitschiene mit Grundprofil, 2 x Gleitschienenarm, 1 x Befestigungsmaterial und Montageanleitung |
Technische Informationen |
BA = Bandabstandsmaß |
* = Bei kleinerem Bandabstandsmaß kann das Gangprofil um bis zu 120 mm gekürzt werden |
G = Gangflügel |
S = Standflügel |
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996 + A1:2002 | |||||
3/4 | 8 | 2 - 5 | 1 | 1 | 4 |
Würth Katalog (16)
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!