Adaptionsprofil 30 für zweiflügelige Feststellanlagen
Adaptionsprofil 30 SR-EFR-2
ADAPTPRFL-(F.SR-EFR-2)-30-(ZN)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Adaptionsprofil wird verwendet, wenn die Zargenkonstruktion eine stabile Befestigung nicht zulässt, z. B. bei Stahlzargen mit überfälzten Türen
- Das Adaptionsprofil wird direkt auf die Zarge montiert. Die Gleitschiene kann jetzt stabil auf das Adaptionsprofil montiert werden
- Lieferbar in den passenden Oberflächen der Gleitschienen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für zweiflügelige Feuerschutz-, Rauchschutz- und Paniktüren aus Metall oder Holz.
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren |
Passend für Anzahl Türen | 2 |
Montagevariante | Bandseite: Normalmontage |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
Lieferumfang | 1 x Adaptionsprofil für den Gangflügel, 1 x Adaptionsprofil für den Standflügel, 1 x Befestigungsmaterial |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt