Thermoschalter TDS 247
Thermoschalter TDS 247
THERMOSCHALT-F.SR-TDS247-WEI
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Thermo-Differentialschalter zur Erkennung von offenen Bränden mit und ohne Rauchentwicklung.
- Revisionsanzeige nach DIN 14677
- Optische Zustandsanzeige
- Messteilüberwachung
- Kommunikationsanschluss für RSBus
- Potentialfreier Öffner
Durch die Verschmutzungskompensation wird die aktuelle Verschmutzung des Rauchschalters intelligent kontrolliert. Auf Basis dieser Daten wird die Ansprechschwelle permanent angepasst. Die Verschmutzungskompensation hält den Abstand zwischen Grundsignal und Alarmschwelle immer konstant. Der Rauchschalter „weiß“ immer, ob Verschmutzung als Störfaktor zu berücksichtigen ist.
Für die Montage wird immer ein Sockel benötigt.
Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage.
Der Thermoschalter sollte nach 8 Jahre ausgetauscht werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Wird dort eingesetzt wo betriebsbedingt mit Störgrößen wie Staub, Rauch oder Dampf zu rechnen ist.
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich |
Geeignet für | Feststellanlage |
Montagevariante | Deckenmontage waagerecht, Wandmontage waagerecht, Sturzmontage waagerecht |
Montageart | Zum Aufstecken |
Installationsart | Unter- und Aufputz |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 ähnlich |
Stromaufnahme Standby | 22 mA |
Schutzart IP | IP 42 |
Stromaufnahme Störung | 16 mA |
Schaltspannung | 30 V/DC |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 80 °C |
Normen | EN 54-7, EN 14637, DIN 14677 |
Zulassung | DIBt Z-6.510-2289 |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
Lieferumfang | 1x TDS 247 mit Schutzkappe, 1x Montageanleitung |
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt