Rauchschalter ORS 142 für Schließfolgeregelungen und Feststellanlagen
Rauchschalter ORS 142 für Schließsfolgeregelungen
RAUCHSCHALT-F.SR-ORS142-WEI
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Optischer Rauchschalter für Schwellbrände und offene Brände mit Rauchentwicklung.
- Revisionsanzeige nach DIN 14677
- Verschmutzungskompensation
- Optische Verschmutzungs- / Zustandsanzeige
- Messkammerüberwachung
- Kommunikationsanschluss für RSBus
- Potentialfreier Öffner
- Thermoelement zur Auslösung bei einer Umgebungstemparatur über 70°C
- Mit Staubschutzkappe
Die Montage darf nur Waagerecht erfolgen.
Montagesockel immer erforderlich.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich |
Geeignet für | Feststellanlage |
Montagevariante | Deckenmontage waagerecht, Wandmontage waagerecht, Sturzmontage waagerecht |
Montageart | Zum Aufstecken |
Installationsart | Unter- und Aufputz |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 ähnlich |
Stromaufnahme Standby | 22 mA |
Schutzart IP | IP 42 |
Stromaufnahme Störung | 16 mA |
Schaltspannung | 30 V/DC |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 60 °C |
Normen | EN 54-7, EN 14637, DIN 14677 |
Zulassung | DIBt Z-6.510-2288 |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
Lieferumfang | 1x ORS 142 mit Schutzkappe, 1x Montageanleitung |
Würth Katalog (11)
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt