Montagegrundplatte für Türschließer
Montagegrundplatte für Türschließer
MNTGGRNDPL-(F.TRSHL-GTS690)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Montagegrundplatte erhöht die Stabilität der Verschraubung des Türschließers durch zusätzliche Befestigungspunkte
Diese Montageplatte liegt standardmäßig den Türschließern bei, ausser bei dem Türschließer STS 340.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Geeignet für Typ | GTS 690, GTS 690 G |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | EV1 |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Bandgegenseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Bandseite: Kopfmontage, Bandseite: Normalmontage |
Montageart | Zum Anschrauben |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1 Montageplatte, 1 Montageanleitung |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt