Adaptionsprofil für Türschließer mit Gleitschiene
Adaptionsprofil für Türschließer mit Gleitschiene
ADAPTPRFL-F.TRSHL-M.GLEITSHN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Das Adaptionsprofil ermöglicht die Montage der Gleitschiene an schmalen Türrahmen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Geeignet für Typ | GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Bandseite: Normalmontage |
Geeignet für Türschließergröße min./max. | 1-6 |
Montageart | Zum Anschrauben |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1 Adaptionsprofil, 1 Montageanleitung, Befestigungsmaterial für die Gleitschiene |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt