Federklemmung für Türschließer mit Gleitschiene
Federklemmung für Türschließer mit Gleitschiene
FEDKLE-F.TRSHL-M.GLEITSHN-EINSTL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Die Federklemmung kann nachträglich in die vorhandene Gleitschiene eingebaut werden und hält die Tür an der gewünschten Position
Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer Federklemmung nicht zulässig
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Geeignet für Typ | GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G, UTS 760, ITS 630 / IGS 21 |
Werkstoff | Aluminium/Kunststoff/Stahl |
Oberfläche | Blank |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Bandgegenseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Bandseite: Kopfmontage, Bandseite: Normalmontage |
Haltekraft einstellbar | Ja |
Geeignet für Türschließergröße min./max. | 2-5 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1 Federrastklemmung einstellbar, 1 Gleitschuh, 1 Anschlagpuffer, 1 Montageanleitung |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt