Türschließer GTS 620 mit Gleitschiene
Türschließer GTS 620 mit Gleitschiene
TRSHL-GLEITSHN-GTS620-BRAUN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf
- Zusätzlicher Schutz, da das Abdeckcover kann nur mit Werkzeug abgenommen werden
- Schlankes Design
- Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite
- Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden
Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Sturzfutterwinkel nicht zulässig.
Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.

Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

Kopfmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Normalmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Bürotüren, Praxistüren, Paniktüren |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 | Ja |
Geeignet für Türbreite min./max. | 750-950 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 35-92 mm |
Gleitschiene höhenverstellbar (+/-) | 3 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Bandgegenseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Bandseite: Kopfmontage, Bandseite: Normalmontage, Mit Montagegrundplatte |
Farbe | Sepiabraun RAL 8014 |
Türschließergröße min./max. | 1-3 |
Werkstoff | Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Öffnungswinkel Bandseite | 180 Grad |
Öffnungswinkel Bandgegenseite | 140 Grad |
Schließgeschwindigkeit | Stufenlos einstellbar über Ventil 140° - 0° Bandgegenseite Normal- oder Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normal- oder Kopfmontage |
Öffnungsdämpfung | Nein |
Endschlag | Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0° |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis 40 °C |
Normen | EN 1154:1996 + A1:2002 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Lieferumfang | 1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene, 1 x Schließerarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung |
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996:2002 D | |||||
3/4 | 8 | 1 - 3 | 1 | 1 | 3 |
Würth Katalog (7)
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (7)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!