Türschließer STS 370 mit Scherengestänge
Türschließer STS 370 mit Scherengestänge
TRSHL-SHERGESTNG-STS370-WEISS-EN-(2-6)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf.
- Zusätzlicher Schutz, da das Abedeckcover nur mit Werkzeug abgenommen werden kann
- Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite
- Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden
Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.
Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung eines Sturzfutterwinkels nicht zulässig.


Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Rauchschutztüren, Praxistüren, Feuerschutztüren, Bürotüren |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Geeignet für Türbreite min./max. | 850-1400 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 35-120 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Bandseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Mit Montagegrundplatte |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Türschließergröße min./max. | 2-6 |
Werkstoff | Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Öffnungswinkel Bandseite | 180 Grad |
Öffnungswinkel Bandgegenseite | 170 Grad |
Schließgeschwindigkeit | Stufenlos einstellbar über Ventil 170° - 0° Bandgegenseite Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normalmontage |
Öffnungsdämpfung | Konstant ab 70° nicht einstellbar |
Endschlag | Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0° |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis 40 °C |
Normen | EN 1154:1996 + A1:2002, DIN 1154 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Bauprodukt | Ja |
Lieferumfang | 1 x Türschließer, 1 x Abdeckcover, 1x Montageplatte, 1 x Scherengestänge, 1 x Befestigungsmaterial |
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996:2001 D | |||||
4 | 8 | 2 - 6 | 1 | 1 | 3 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (5)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt