Profil-Halbzylinder W6X
Profil-Halbzylinder W6X
PRFLZYL-W6X-H-6STI-VS-(NI)-60X10MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wendeschlüssel mit Bohrmulden beidseitig, keine scharfkantigen Einschnitte
- Durch waagerechtes Einführen des Schlüsselschafts, muss die Einschieberichtung nicht beachtet werden
- 6 aktive Zuhaltungen pro Zylinderseite
- Spezialstifte sorgen für einen erhöhten Picking- und Manipulationswiderstand
- Langer Schlüsselhals
- Schließnase ist 12-fach verstellbar
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
Nicht geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
![]() | |
Schließart | Verschiedenschließend |
Außenlänge x Innenlänge (A / B ) | 60 x 10 mm |
Länge (C) | 70 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Nein |
Werkstoff Schlüssel | Messing |
Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
Anzahl Schlüssel | 3 STK |
Normen | EN 1303:2005, DIN 18252 |
Lieferumfang | 1 x Halbzylinder, 3 Schlüssel, 1x Befestigungsschraube M 5 x 80 mm mit Spitze |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt