Ovalrosette Blind
Blindrosette oval
TD-A2-OVAL-ROS-BLIND-INNEN-6MM-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unsichtbare 2 Punkt Befestigung
- Die Blindovalrosetten haben keine Schutzfunktion.
- Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für den Objektbereich (Rohrrahmentüren).
![]() | |
Lochung | Blind (ohne Lochung) |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich, Innenbereich |
Rosettenstärke | 6 mm |
Geeignet für | Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren |
Ausführung | Blindrosette |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Zum Kleben oder Anschrauben |
Lochabstand | 50 mm |
Rosettenlänge | 74 mm |
Rosettenbreite | 33 mm |