Edelstahl-Schutzbeschlag S 202 S 202
Edelstahl-Schutzbeschlag S 202
SBS-A2-S202-WE-ZA-72-14-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- 3-Punkt-Verschraubung des Beschlages, hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Garnitur
- Langschild-Wechselgarnitur mit starrem Knopf für DIN R und DIN L Türen
- Schutz vor Einbruch, da Beschläge, welche mit einer Zylinderabdeckung (ZA) auf der Außenseite ausgestattet sind, gewähren den besten Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-fix-Gerät (Herausziehen brechen des Zylinders)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für Wohnungseingangstüren.
![]() | |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Beschlagsausführung | Drücker/Knopf |
Form Drückerlochteil | U |
Lochung | ZA |
Entfernung (Griff-Schloss) (E) | 72 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-45 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 10-15 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
Wechselstift | Mit M8-Gewinde |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Lagertechnik | Drücker lose, Mit Kunststofflagerung |
Einstecktiefe | 42 mm |
Grifflänge | 141 mm |
Griffdurchmesser | 21 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17.8 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 68.5 mm |
Knaufdurchmesser | 50 mm |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 56 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Lochabstand | 215 mm |
Schildlänge (außen) | 247 mm |
Schildlänge (innen) | 247 mm |
Schildstärke (außen) | 14 mm |
Schildstärke (innen) | 8 mm |
Schildbreite (außen) | 54 mm |
Schildbreite (innen) | 54 mm |
Würth Katalog (4)
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt