Türdrücker A 803 auf Ovalrosette
Türdrücker Lochteil A 803
TD-A2-A803-OVAL-ROS-L/R-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durch Einnietmuttern und metrische Schrauben
- Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind
- Die Lochteile sind ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen verwendbar
Vierkantstifte oder Panikstifte müssen separat bestellt werden.
Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden. Für die Montage dürfen nur ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. Aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.



Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für den Objektbereich (Rohrrahmentüren)
![]() | |
Einsatzbereich | Privatbereich, Objektbereich |
Rosettenstärke | 13.5 mm |
Geeignet für | Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden, Federgelagert |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906 |
Gebrauchskategorie | Klasse 4 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Montageart | Zum Anschrauben |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 32 mm |
Grifflänge | 173 mm |
Griffdurchmesser | 21 mm |
Lochabstand | 50 mm |
Rosettenlänge | 70 mm |
Rosettenbreite | 33 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 87.5 mm |
Lieferumfang | 1 Griff vormontiert auf oval Rosette, 2 Einnietmuttern, 2 Metrische Schrauben M 5 x 20mm mit Schraubensicherung, 1 spezielle Madenschraube M 6 x 7 mm, 1 Montageanleitung |
Für Art. Nr. 0687 158 030 | |||||||
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
4 | D9* | – | 0 | 1 | 4 | 0 | A |
* 1 Million Prüfzyklen, geprüft nach MPAZert |
Für Art. Nr. 0687 158 530 | |||||||
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
4 | D9* | – | B1 | 1 | 4 | 0 | A |
* 1 Million Prüfzyklen, geprüft nach MPAZert |
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt