Türdrücker A 602
Rosetten-Garnitur A 602
TD-A2-A602-ROS-WC-L/R-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung





Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Türdrücker sind auf der Grundrosette festdrehbar, federgelagert mit einem 90° Anschlag inkl. wartungsfreien, geschlossenen Kugellager mit integrierten Flexlager für die Türdrückerführung
- Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocken bieten einen optimalen Halt für die Rosette
- Nach EN 1906 liegt die maximale Forderung bei 200.000 Zyklen, dieser Türdrücker wurde auf 1.000.000 Zyklen geprüft
Bei den Türdrückergarnituren liegt ein Vierkantstift oder Wechselstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 8mm bei.
Lieferzeit ca.10 Arbeitstage.
Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für den Objektbereich z.B. Büro-, WC Türen, Türen in Arztpraxen, Hotels; Altenheime, Krankenhauser.
Würth Katalog (8)