3D-Band ∅16 mm mit drei Bolzen am Rahmenteil
3-D Band D 16 mm mit 3 Bolzen
HAUSTRBA-3D-(ZN)-D16MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Durch die drei Bolzen an dem Rahmenteil des Bandes erhält man die bestmöglichste Verdreh- und Kippsicherung
- Es wird nur ein Werkzeug nötig, um das Band zu verstellen (Innensechskant SW 4)
Damit die vollständige Höhenverstellung ausgenutzt werden kann, sollte eine obere Falzluft von 6 mm vorgesehen werden.
Für Weichhölzer wie Tanne, Kiefer, Fichte, usw. empfehlen wir einen Bohrer mit dem ∅ 6,8 mm.




Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!