3D-Band ∅ 20 mm
3-D Band D 20 mm
HAUSTRBA-3D-AUSDRHSI-(ZN)-D20MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Es wird nur ein Werkzeug nötig, um das Band zu verstellen (Innensechskant SW 5)
Damit die vollständige Höhenverstellung ausgenutzt werden kann, sollte eine obere Falzluft von 6 mm vorgesehen werden.
Für Weichhölzer wie Tanne, Kiefer, Fichte, usw. empfehlen wir einen Bohrer mit dem ∅ 8,3 mm.
Belastbarkeitsrichtwerte bei einer Türhöhe von ca. 2 m | ||
Flügelbreite in mm | mit 2 Bändern | mit 3 Bändern |
bis 800 | 90 kg | 150 kg |
bis 1000 | 75 kg | 125 kg |
bis 1200 | 60 kg | 100 kg |




Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogDatenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!