Türdrücker A 905
Türdrücker A 905
TD-A2-A905-HIDDEN-HERO-ROS-D-D-R-BLACK
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Design
- Bei diesen Türdrückern verzichtet man auf die Schlüssel oder WC Rosetten. Das Sperren der Tür erfolgt einfach über das Herausziehen oder Andrücken des Türdücker (keine zusätzlichen Schiebeknöpfe). Eine Notöffnung ist immer möglich.
- Die innovative 5 mm Rosette mit einseitiger Druck-Federtechnologie garantiert die Rückstellung des Türdrückers nach Betätigung in die Waagerechte
- Erfüllt höhere Anforderungen als die EN 1906 Klasse 3 fordert
Einfache Montage der Rosetten
- Einseitig vormontierte Baugruppe (kugelgelagerter Drücker auf Grundrosette und montiertem Vierkantstift)
- Durchgängige Verschraubung mit metrischen M4 Schrauben
Hochwertige Drückerlagerung
- Spielfreie Verbindung mit einer Winkelbewegung ≤ 1 mm zwischen Drücker und Bewegungselement in der Rosette sorgt für Stabilität im Gebrauch
Bei einer DIN R Garnitur wird der rechte Türdrücker zum verriegeln verwendet. Bei DIN L entsprechend der linke Türdrücker.
Die Sperrkraft auf der Türaußenseite liegt bei bis zu 120 kg.
Bei den Türdrückerpaaren befindet sich der Vierkantstift immer auf einer Seite fest im Türdrücker.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogDatenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!