Bügelgriff
Bügelgriff Stahl
GRF-BUEGEL-ST-(NI)-MATT-10X128MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 138 mm |
Höhe (H) | 35 mm |
Durchmesser (D) | 10 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |