Zargensystem Scipio H85
Zargensystem SCIPIO H85
ZARGSYS-SCIPIO-R9010-H85MM-30KG-NL400MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Optimaler Bewegungsablauf durch gleitgelagerte Delrin-Rollen und Zwangsführung auf der rechten Seite
- Präzise anliegender Boden ohne Kantenbearbeitung, dank Kantenfreistellung in der Ladenschiene
- Sicherer Lauf der Rollen durch die Freistellung der Schraubenköpfe in der Korpusschiene
- Teilauszug ab 50 mm Selbsteinzug
- Integriert 2D-Verstellung in der Frontbefestigung
- Seitenverstellung über Langloch +/- 1,5 mm
- Höhenverstellung über Excenter +/- 1,8 mm
- Lieferumfang: 1 Paar Zargen mit Ladschiene
![]() | |
Nennlänge | 400 mm |
Auszugsart | Teilauszug |
Höhe | 85 mm |
Traglast | 30 kg |
Einbaubreite | 31 mm |
Mindesteinbautiefe | 403 mm |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Werkstoff | Stahl |
Ausführung | Paarweise verpackt |
Auszugsverlust im arretierten Zustand | 68 mm |
Auszugsverlust | 85 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt