Schrankrohrlager oval mit Fachbodenbefestigung und zusätzlichem Schraubloch zur seitlichen Befestigung
Schrankrohrlager oval für Fachboden
SHRNKROLGR-OVAL-ZD-(CR)-(SHR-6X25)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Schrankrohrlänge = Korpusinnenmaß – 7 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Zum Anschrauben unter dem Fachboden die beiliegende Schraube M6 x 25 verwenden
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Länge | 64.5 mm |
Breite | 20.5 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt