Schrankrohrlager oval mit Fachbodenbefestigung und zusätzlichem Schraubloch zur seitlichen Befestigung
Schrankrohrlager oval für Fachboden
SHRNKROLGR-OVAL-ZD-(NI)-(SHR-6X25)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schrankrohrlänge = Korpusinnenmaß – 7 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogZum Anschrauben unter dem Fachboden die beiliegende Schraube M6 x 25 verwenden
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Length | 63.5 mm |
Width | 18.2 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt