Sockelhöhenversteller Typ B zum Anschrauben
Sockelhöhenversteller Typ B
SOCKHVERSTL-KUE-B-ANSHRB-50MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Sicherer Halt durch große Standfläche
- Einfaches Verstellen von Hand oder mit Schraubendreher
- Mit Auflagekante für Schrankseite
Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben unverbindlich.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für Sockelhöhe | 50 mm |
Höhenverstellung | +20 mm / -5 mm |
Fußdurchmesser | 77 mm |
Traglast | 500 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt