Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pfostenträger BP-H/TZN

Pfostenträger BP-H/TZN
PFOSTTRG-BETB-TZN-(H-FORM91)-H600

Art.-Nr. 0681488091

EAN 4024835148634

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pfostenträger BP-H/TZN

Art.-Nr. 0681488091
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
Extra-stabiler, einteiliger Pfostenträger mit fixem H-förmigen Anschluss. Einbetonierbar. Ideal für schwere Konstruktionen.
  • Hoher Korrosionsschutz und Stahlverbund durch umlaufende 5 mm Schweißnaht

  • Stabile Ausführung in 6 mm Stärke

  • Material: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025:2004

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, Schichtdicke ca. 55 µm nach DIN EN 1461

  • Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Hinweis

Der Stabdübel-/ Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.



Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert nachzuweisen.

Europäische Technische Zulassung ETA-13/1063

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von schweren Holzkonstruktionen wie Zaunpfosten, Pergolen, Carports etc.

Anleitung

Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament



Einbetonierungsempfehlung: ca. 250 mm



Geeignete Verbindungsmittel:


Bolzen D = M10 mm

Ausführung

Für statische Zwecke

Form

Fixes H-Profil

Gabelweite (A)

91 mm

Anzahl Löcher D 11 mm

4 STK

Gabelhöhe

300 mm

Gabeltiefe

60 mm

Gabelstärke

6 mm

Lochdurchmesser

11 mm

Trägerplattenformat

91 x 60 x 6 mm

Typbezeichnung

Version H

Höhe

600 mm

Geeignet für Pfostenquerschnitt min.

91 x 100 mm

Fußplattenformat

91 x 60 x 6 mm

Werkstoff

Stahl

Werkstoffbezeichnung Träger

S 235 JR

Norm Werkstoff Träger

DIN EN 10025:2004

Oberfläche

Feuerverzinkt

Schichtdicke

55 µm

Norm Oberfläche

DIN EN ISO 1461

Nutzungsklasse

3

Anzahl Teile

1 STK

Gewicht

3641 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fixanker W-FAZ/S

DBL-(W-FAZ/S)-(A2K)-125-M12X220

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Stahl, verzinkt
x 25 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M12X110

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X125

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-125-M12X225

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X115

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X140

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X145

x 10 St.
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M10X110

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung, Lieferung mit 3.1 Zeugnis möglich
x 50 St.