Balkenschuh Kombi 2,0 mm
Balkenschuh Kombi 2,0 mm
BALKENSHH-KOMBI-(AUS-ABGEWI)-50X105X2,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universell verwendbar
- Nach außen abgewinkelte Flügel
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D +Z275) ca. 20 μm gemäß EN 10327:2004
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Europäische Technische Zulassung ETA–09/0015
Der Bolzen/Schraubendurchmesser darf maximal 2 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Europäische Technische Zulassung ETA–09/0015
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl.
Geeignete Verbindungsmittel:
- Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 25 bis 100 mm
- ASSY 3.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 10mm
- Bolzen nach Herstellerspezifikation: d = 10 mm
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Breite x Höhe | 50 x 105 mm |
Stärke | 2.0 mm |
Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 8 + 14 STK |
Anzahl Löcher D 11 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 0 + 4 STK |
Gewicht | 302 g |
Tiefe Unterseite | 80 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Flügelbreite | 42 mm |
Zulassung | ETA-09/0015 |
Werkstoffbezeichnung | DX51D |
Anzahl Teile | 1 STK |
Tiefe Oberseite | 42 mm |
Teil- und Vollausnagelung von Würth Balkenschuh Kombi 2,0 mm | |||||||||||||||
Charakteristische Tragfähigkeiten in kN von Würth Balkenschuh Kombi 2,0 mm mit Kamm-/ Ankernägeln | |||||||||||||||
Art. Nr. | Format in mm | Vollausnagelung | Teilausnagelung | ||||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||||
0681 350 105 | 50 / 105 | 11,7 | 18,0 | 4,7 | 7,8 | 4,4 | 6,5 | 6,9 | 10,5 | 2,9 | 4,8 | 2,4 | 3,5 | ||
0681 350 135 | 51 / 134,5 | 18,5 | 25,8 | 7,8 | 12,7 | 5,2 | 7,5 | 10,4 | 15,3 | 4,6 | 7,4 | 3,1 | 4,5 | ||
Charakteristische Tragfähigkeiten in kN von Balkenschuh Kombi 2,0 mm mit ASSY 3.0 Balkenschuhschrauben | |||||||||||||||
Art. Nr. | Format in mm | Vollverschraubung | Teilverschraubung | ||||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||||
0681 350 105 | 50 / 105 | 21,3 | 23,4 | 12,5 | 15,5 | 7,7 | 8,6 | 12,8 | 14,2 | 7,6 | 9,4 | 4,3 | 4,9 | ||
0681 350 135 | 51 / 134,5 | 25,6 | 28,1 | 19,7 | 23,4 | 8,6 | 9,7 | 17,1 | 18,7 | 11,4 | 14,0 | 5,2 | 5,8 | ||
Parameter der Würth Balkenschuhe Kombi 2,0 mm nach ETA-09/0015 | |||||||||||||||
Art. Nr. | Format b/h (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Vollausnagelung | Teilausnagelung | ||||||||||
nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | ||||
0681 350 105 | 50 / 105 | 50 | 105 | 14 | 8 | 18,3 | 6,54 | 1268 | 645 | 8 | 4 | 10,8 | 4,02 | 518 | 409 |
0681 350 135 | 51 / 134,5 | 51 | 134,5 | 18 | 10 | 31,5 | 10,9 | 1225 | 927 | 10 | 6 | 17,8 | 6,44 | 507 | 593 |
Faktorentabelle für Bemessungswerte | |||||||||||||||
NKL | ständig | lang | mittel | kurz | kurz / sehr kurz | sehr kurz | |||||||||
1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
Bemessungswert der Tragfähigkeit: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod / gM Bei kombinierter Beanspruchung ist folgende Bedingung einzuhalten: (Fy, Ed / Fy, Ed )^2 ≤ 1 | |||||||||||||||
Hinweise: Tragfähigkeiten gelten für Hölzer mit einer char. Rohdichte rk = 350 kg/m³. · Nageltragfähigkeiten nach EN 1995-1-1. Ausziehfähigkeiten für Tragfähigkeitsklasse 3 nach DIN EN 1995-1-1/NA. · Würth ASSY Balkenschuhschrauben nach ETA-11/0190. · Die Kraft Fz wirkt in der Mitte des Nebenträgers. Die Kraft Fy wirkt an der Oberkante des Balkenschuhs. Bei einem Lastangriff unterhalb der Balkenschuhoberkannte können die Tabellenwerte auf der sicheren Seite verwendet werden. Bei einem anderem Abstand der Kraft Fy kann die Tragfähigkeit nach ETA-08/0184 ermittelt werden. · Teilausnagelung: Am Hauptträger müssen die Verbindungsmittel in den am nächsten zum Nebenträger gelegenen Reihen angeordnet werden. Am Nebenträger sind die Verbindungsmittel gleichmäßig über die Höhe zu verteilen. In den oberen und unteren Löchern sind dabei stets Verbindungsmittel anzuordnen. · Der Hauptträger ist gegen Verdrehen zu sichern. · Die Querzugtragfähigkeit des Hauptträgers ist gesondert zu untersuchen. · Bei einseitigem Anschluss am Hauptträger ist das Versatzmoment zu berücksichtigen. · Die Bestimmungen der ETA-08/0184 sind zu beachten. |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (4)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt