Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pfostenträger ProBase Typ C Top

Pfostenträger A-CO-H/ZN-NI
PFOSTTRG-A-CO-H-(ZNNI)-L130CTOP

Art.-Nr. 0681300006

EAN 4065233125667

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pfostenträger ProBase Typ C Top

Art.-Nr. 0681300006

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Aufschrauben auf eine Gewindestange M30 – die universelle Lösung für nahezu alle Stützenanschlüsse
  • Sehr hohe Tragfähigkeiten in alle Lastrichtungen

  • Die optimierte Schrägverschraubung mit System-Schrauben 8 × 160 mm Zink-Nickel verhindert das Aufspalten des Holzes – Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

  • Höhenverstellung unter Volllast möglich

  • Vereinfachte und präzise Montage durch Zentrierspitze
Leistungsnachweis

CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-15/0540

Hinweis

Die Gewindestange M30 sollte über eine minimale charakteristische Streckgrenze von ReH = 235 MPa und einer minimalen charakteristischen Mindestzugfestigkeit von Rm = 360 MPa verfügen.

CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-15/0540

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Lasttragende Verbindung bei Holzkonstruktionen zwischen Stützen und Untergrund für höchste Anforderungen

Ausführung

Für statische Zwecke

Anzahl Löcher D 13 mm

3 STK

Typbezeichnung

L130 C Top

Grundhöhe

150 mm

Höhe min./max. (H)

150-200 mm

Charakteristische Tragfähigkeit Druck

129 kN

Charakteristische Tragfähigkeit Querlast

4,28 kN

Charakteristische Tragfähigkeit Zug

40,2 kN

Geeignet für Pfostenquerschnitt min.

121 x 120 mm

Zulassung

ETA

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel

Gewicht

1600 g

Technische Informationen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen