Pfostenträger ProBase Typ C
Pfostenträger D-CO-H-2TL/ZN-NI
PFOSTTRG-D-CO-H-2TL-(ZNNI)-XL120C
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr hohe Tragfähigkeiten in alle Lastrichtungen
- Zeitersparnis bei der Montage durch eine abnehmbare Kopfplatte und Verbindung der beiden Teile mit einer Überwurfmutter 55 mm als Schraubanschluss
- Optimierte Schrägverschraubung mit System-Schrauben 8 x 160 mm Zink-Nickel verhindert das Aufspalten des Holzes
- Höhenverstellung unter Volllast möglich
- Vereinfachte und präzise Montage durch Zentrierspitze
CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-15/0540
CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-15/0540
Datenblätter(X)
Lasttragende Verbindung bei Holzkonstruktionen zwischen Stützen und Untergrund für höchste Anforderungen
Ausführung | Für statische Zwecke |
Typbezeichnung | XL120 C |
Grundhöhe | 200 mm |
Höhe min./max. (H) | 200-300 mm |
Charakteristische Tragfähigkeit Druck | 120 kN |
Charakteristische Tragfähigkeit Querlast | 2.15 kN |
Charakteristische Tragfähigkeit Zug | 40.2 kN |
Geeignet für Pfostenquerschnitt min. | 121 x 120 mm |
Fußplattenformat | 140 x 140 x 12 mm |
Anzahl Löcher D 10 mm | 3 STK |
Anzahl Löcher D 15 mm | 4 STK |
Zulassung | ETA |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |
Gewicht | 4250 g |
Technische Informationen | ||
javax.xml.bind.JAXBElement@50da7494 | javax.xml.bind.JAXBElement@681c536e | |
javax.xml.bind.JAXBElement@339a0a22 | javax.xml.bind.JAXBElement@1aaafc43 | |
Art.-Nr. 0681 300 004 | ||
javax.xml.bind.JAXBElement@19d74556 | javax.xml.bind.JAXBElement@13daf221 | |
javax.xml.bind.JAXBElement@70f22162 | javax.xml.bind.JAXBElement@3d7793db | |
Art.-Nr. 0681 300 005 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!