Pfostenträger ProBase Typ F
Pfostenträger D-FL-H/ZN-NI
PFOSTTRG-D-FL-H-(ZNNI)-XL95F
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr hohe Tragfähigkeiten in alle Lastrichtungen
- Optimierte Schrägverschraubung mit System-Schrauben 8 x 160 mm Zink-Nickel verhindert das Aufspalten des Holzes
- Höhenverstellung unter Volllast möglich
- Vereinfachte und präzise Montage durch Zentrierspitze
CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-15/0540
CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-15/0540
Datenblätter(X)
Lasttragende Verbindung bei Holzkonstruktionen zwischen Stützen und Untergrund für höchste Anforderungen
Ausführung | Für statische Zwecke |
Typbezeichnung | XL95 F |
Grundhöhe | 200 mm |
Höhe min./max. (H) | 200-300 mm |
Charakteristische Tragfähigkeit Druck | 95 kN |
Charakteristische Tragfähigkeit Querlast | 2.03 kN |
Charakteristische Tragfähigkeit Zug | 37.7 kN |
Geeignet für Pfostenquerschnitt min. | 121 x 120 mm |
Fußplattenformat | 160 x 100 x 10 mm |
Anzahl Löcher D 10 mm | 3 STK |
Anzahl Löcher D 15 mm | 4 STK |
Zulassung | ETA |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |
Gewicht | 3300 g |
Technische Informationen | ||
javax.xml.bind.JAXBElement@1dca7fa7 | javax.xml.bind.JAXBElement@3952489d | |
javax.xml.bind.JAXBElement@2defa32a | ||
Art.-Nr. 0681 300 001 | ||
javax.xml.bind.JAXBElement@4c7ca5c5 | javax.xml.bind.JAXBElement@285dcaa | |
javax.xml.bind.JAXBElement@29b87ac7 | ||
Art.-Nr. 0681 300 002 | ||
javax.xml.bind.JAXBElement@791e6a29 | javax.xml.bind.JAXBElement@50e5aa42 | |
javax.xml.bind.JAXBElement@7c294c78 | ||
Art.-Nr. 0681 300 003 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!