Pfostenträger ProBase Typ F
Pfostenträger D-FL-H/ZN-NI
PFOSTTRG-D-FL-H-(ZNNI)-XL95F
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr hohe Tragfähigkeiten in alle Lastrichtungen
- Optimierte Schrägverschraubung mit System-Schrauben 8 x 160 mm Zink-Nickel verhindert das Aufspalten des Holzes
- Höhenverstellung unter Volllast möglich
- Vereinfachte und präzise Montage durch Zentrierspitze
CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-15/0540
CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-15/0540
Datenblätter(X)
Lasttragende Verbindung bei Holzkonstruktionen zwischen Stützen und Untergrund für höchste Anforderungen
Ausführung | Für statische Zwecke |
Typbezeichnung | XL95 F |
Grundhöhe | 200 mm |
Höhe min./max. (H) | 200-300 mm |
Charakteristische Tragfähigkeit Druck | 95 kN |
Charakteristische Tragfähigkeit Querlast | 2.03 kN |
Charakteristische Tragfähigkeit Zug | 37.7 kN |
Geeignet für Pfostenquerschnitt min. | 121 x 120 mm |
Fußplattenformat | 160 x 100 x 10 mm |
Anzahl Löcher D 10 mm | 3 STK |
Anzahl Löcher D 15 mm | 4 STK |
Zulassung | ETA |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |
Gewicht | 3300 g |
Technische Informationen | ||
javax.xml.bind.JAXBElement@ef488a1 | javax.xml.bind.JAXBElement@736afbc6 | |
javax.xml.bind.JAXBElement@43e21170 | ||
Art.-Nr. 0681 300 001 | ||
javax.xml.bind.JAXBElement@7fc79151 | javax.xml.bind.JAXBElement@55dcaf88 | |
javax.xml.bind.JAXBElement@714cca3e | ||
Art.-Nr. 0681 300 002 | ||
javax.xml.bind.JAXBElement@22f62cf6 | javax.xml.bind.JAXBElement@61f87ce0 | |
javax.xml.bind.JAXBElement@51683fb8 | ||
Art.-Nr. 0681 300 003 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!