Unterdeck/Unterspannbahn STAMISOL ADVANCED ECO
Unterdeck/Unterspannbahn STAMISOL ADVANCED ECO
DBAHN-STAMISOL-ECO-O.2BAND-2,5X26M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung








Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robust und beständig
Dauerhaft UV-resistent bei sehr hoher Wärme- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Kompressionsbeständig und trittfest
Hierdurch wird eine große Sicherheit beim Verlegen gewährleistet
Notdachtauglich
Komplettes System für einen nachhaltigen Schutz beim Einbauen auf der Baustelle
Kombinierbar
Kompatibel mit allen Dämmstoffen und Baumaterialien (einschließlich Bitumen)
Regulierend
Diffusionsoffen bei gleichzeitiger Wasser- und Schlagregendichtheit
Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!
Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.
* Temperaturbeständigkeit nach Anforderungen der Systemgarantie!
ETA-16/0986
Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB/USB.
- Verklebung auf Unterkonstruktionen aus Holz und Metall oder Putz
- Für einfach oder doppelt belüftete Dachkonstruktionen
- Besonders für Warmdachkonstruktionen und Aufsparrendämmung
- Zwischensparrendämmung
- Unter Photovoltaik-Paneelen
Ausführung | Ohne Selbstklebestreifen |
Flächengewicht pro m² | 335 g |
Rollenlänge | 26 m |
Rollenbreite | 2.5 m |
Fläche | 65 m² |
Anzahl Rollen pro Palette | 25 STK |
Werkstoff | Polyester-Vlies |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |
Dicke | 0.4 mm |
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit | 12 Monate |
Baustoffklasse / Bedingung | E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1 |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung | 0,07 m / nach DIN EN 12572 C |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
Widerstand gegen Weiterreißen (längs) | 220 N |
Widerstand gegen Weiterreißen (quer) | 220 N |
Zugkraft längs bei 50 mm | 385 N |
Zugkraft quer bei 50 mm | 350 N |
Dehnfähigkeit / Bedingung | 32 % / nach DIN EN 12311-1 |
Kaltbiegetemperatur max. / Bedingung | -20 °C / nach EN 1109 |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 60 °C |
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!