Dampfsperre PE
Dampfbremse PE
DAMPFBREMS-PE-0,20MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Brandschutzklasse E (alt B2)
Diese Dampfbremse ist nicht gegen UV-Strahlung stabilisiert. Dies ist bei Lagerung, Verarbeitung und während der Nutzungsphase zu berücksichtigen. Bei der Verklebung der Stöße und Anschlüsse sind die Klebeflächen vor Fett, Spannung und Staub zu befreien (z.B. mit Art.-Nr.0899800880).
Aus produktionstechnischen Gründen können sich Ablagerungen von z.B. Trennmittel auf den Dampfbremsen aus PE-Materialien befinden.
Nur bei vollflächiger Auflage auf druckfestem Untergrund.
Flächengewicht pro m² | 188 g |
Rollenlänge | 25 m |
Rollenbreite | 1 m |
Fläche | 100 m² |
Anzahl Rollen pro Palette | 46 STK |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 80 bis -40 °C |
Dehnfähigkeit | 250 % |
Farbe | Blau |
Breite | 4 m |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!