Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® SD Vario PLUS nach DIN 4108-3
WÜTOP SD Vario PLUS
DAMPFBREMS-WÜTOP-SD-VARIO-PLUS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Die WÜTOP® SD Vario Plus ist eine diffusionsfähige, feuchtevariable und luftdichte Dampfbremse für die Altbausanierung, sowie den Innen- und Dachausbau.
- Verbesserte Brandklasse B-s1, d0
- In Kombination mit einer WÜTOP® Unterspann- und Unterdeckbahn und den EURASOL®-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden.
- Der variable sd-Wert der WÜTOP® SD Vario Plus kann nur mittels einem dynamischen Berechnungsprogramms erfasst werden.
- Bei der Berechnung nach einem stationären Verfahren ist mit einem festen sd-Wert von ca. 2 m zu rechnen.
10 Jahre Systemgewährleistung
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogTechnologie
2-lagige Dampfbremse aus feuchtevariablem Polyamid mit stabilisierendem PP-Vlies.
Universell einsetzbar
- Dach, Wand und Boden
- Altbausanierung von außen (Sup- und Top-Verfahren)
- Feuchte Neubauten (bei ausreichender Belüftung)
Zeit- und Kostenersparnis
- Einfache und schnelle Verlegung durch Verlegeraster (10 x 10 cm)
- Sehr robust und reißfest durch rückseitiges PP-Vlies
Bitte beachten Sie die geltenden ZVDH Richtlinien sowie die Verlegeanleitung dieses Produkts.
Ausführung | Ohne Selbstklebestreifen |
Flächengewicht pro m² | 100 g |
Rollenlänge | 50 m |
Rollenbreite | 1.5 m |
Fläche | 75 m² |
Anzahl Rollen pro Palette | 20 STK |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Dicke | 0.5 mm |
Baustoffklasse / Bedingung | B-s1, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501-1 |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
Widerstand gegen Weiterreißen (längs) | 65 N |
Widerstand gegen Weiterreißen (quer) | 65 N |
Zugkraft längs bei 50 mm | 120 N |
Zugkraft quer bei 50 mm | 100 N |
Dehnfähigkeit | 50 % |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 50 °C |
Farbe | Weiß |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke min./max. / Bedingung | 0,25-5,5 m / nach EN 1931 |
Breite | 1.5 m |
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit | 2 Wochen |
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!