First- und Gratrolle WÜTOP® Rollfirst mit Butylklebestreifen
WÜTOP First- und Gratrolle Rollfirst
ROLLFIRST-BRAUN-295MMX20M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Lässt sich schnell und problemlos verarbeiten
- Er bietet absoluten UV-Schutz und wird durch Ozon und sonstige Umwelteinflüsse nicht beeinträchtigt
- Das Klebesystem von WÜTOP® Rollfirst wird durch das Abziehen der Abdeckfolie aktiviert
- Durch die Formgebung wird eine optimale Anpassungsfähigkeit erreicht
- Sorgt es für eine optimale Belüftung nach DIN 4108
- Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 210 cm²/lfm
Universell einsetzbares System für fast alle Betondachsteine und Ziegel
- Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und staubfrei sein.
- WÜTOP® Rollfirst wird mittig auf den Anfang der Firstlatte getackert
- Das Abdeckpapier des Klebers 50–70 cm entfernen.
- Den Kleber auf beiden Seiten gleichzeitig fest an die oberste Ziegelreihe an drücken und sauber ins Wellental eindrücken, ggf. alle 1–2 m zusätzlich festtackern.
- Das Schneiden von WÜTOP® Rollfirst ist mit einer nor malen Schere möglich.
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)