Gewebeschleifrolle
Gewebeschleifrolle
SHLFGWB-ROLL-P80-115MMX25M
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Trägermaterial: J-Baumwollgewebe/Superflexibel
- Bindung: Kunstharzbindung
- Korn: Aluminiumoxid
- Passend zum ORSY® 10 Abrollgerät
- Superflexible Ausführung
- Kein Kornausbruch, selbst bei stärkeren Radien und Rundungen
Zum Bearbeiten von Massivholzarten und Furnieren, Einsatz besonders für Handschliff. Das Gewebeschleifmittel wird überall dort, wo es darum geht, stark profilierte Teile bzw. Rundungen zu schleifen, eingesetzt. Die superflexible Ausführung ist hierbei unbedingt erforderlich. Dieses Hauptkriterium wird von unseren Gewebeschleifrollen erfüllt.
Width | 115 mm |
Length | 25 m |
Körnung | 80 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt