Diamant Dosensenker S50
Diamant Dosensenker S50
DOSER-DIA-S50-D82MM-AL70MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelles Bohren
Lasergeschweißte Dachsegmente
Sehr guter Bohrmehlauswurf
Konventioneller Kronenkörper mit schräg angeordneten Bohrmehlauswurfschlitzen
Durchmesser (Ø) | 82 mm |
Bohrtiefe min. | 70 mm |
Segmenthöhe | 8 mm |
Segmentanzahl | 5 STK |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Problemlöser (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!