Diamant Dosensenker S50
Diamant Dosensenker S50
DOSER-DIA-S50-D68MM-AL70MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Schnelles Bohren
Lasergeschweißte Dachsegmente
Sehr guter Bohrmehlauswurf
Konventioneller Kronenkörper mit schräg angeordneten Bohrmehlauswurfschlitzen
Durchmesser (Ø) | 68 mm |
Bohrtiefe min. | 70 mm |
Segmenthöhe | 8 mm |
Segmentanzahl | 4 STK |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Problemlöser (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!