Diamant-Dosensenker U90-S
Diamant Dosensenker U90-S
DOSER-DIA-U90S-D82MM-AL70MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Einsatz mit und ohne Staubabsaugung
Ermöglicht durch die Kombination aus speziellem Kronenkörper, Lochdeckel und zusätzlicher Kühlungswendel
Sehr schnelles, effizientes und ratterfreies Bohren
Lasergeschweißte Kurzzahn-Dachsegmente in spezieller Blockanordnung
Extrem vielseitig einsetzbar
Bohrt nahezu alle relevanten Stein-Materialien, die ein Elektriker zu bohren hat.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogDurchmesser (Ø) | 82 mm |
Bohrtiefe min. | 70 mm |
Segmenthöhe | 9 mm |
Segmentanzahl | 12 STK |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Problemlöser (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!