Trennscheibe Speed für Edelstahl
Trennscheibe für Edelstahl Speed plus
TSHB-SP-GRUEN-A2-GK-ST0,8-BO22,2-D115MM
ZEBRA
*Preis abhängig von Abnahmemenge | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr kurze Trennzeiten
- Sehr dünn für präzise, nahezu grat- und ratterfreie Schnitte (sehr saubere und kühle Schnittflächen)
- Sehr angenehmes, anwender- und maschinenschonendes Arbeiten möglich
- Sehr hohe Bruchsicherheit
- Lagerung: Trocken, bei 20 °C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe beiliegende Nutzungshinweise
- Für KWU-Klasse II geeignet (z.B. Rohrleitungs- und Reaktorbau)
- Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
- Geeignet für Stahl und speziell für Edelstahl
- Trennt speziell dünnwandige Rohre und Profile, dünne Bleche, Karosseriebleche etc.
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schnittigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Durchmesser | 115 mm |
Stärke | 0.8 mm |
Bohrung | 22.23 mm |
Ausführung | Gekröpft |
Drehzahl max. | 13300 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
Würth Katalog (6)
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!