Schneideisenhalter DIN EN 22568 Performance
Schneideisenhalter EN 22568 Performance
HALT-SHNDEIS-EN22568-PERFORMANCE-25X9
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Sicheres Arbeiten auch bei hohem Kraftaufkommen
Sehr hohe Belastbarkeit im Vergleich zu handelsüblichen Modellen dank einer neuen Werkzeuggeometrie und eines neuen Produktionsprozesses mit engeren Fertigungstoleranzen
Komfortable Bedienung
Leichtgängige und stabile Feststellschrauben mit feiner Kreuzrändelung ermöglichen das Spannen der Schneideisen ohne Schraubendreher
Nachhaltige Produktion
Schwarz veredelte Haltegriffe aus Stahl und pulverbeschichteter Schneideisenhalterkörper
Das Schneideisen wird mit dem Schlitz in der Höhe der mittleren Schraube in den Schneideisenhalter gelegt. Mit einem Schraubendreher wird zunächst die mittlere Schraube fixiert. Anschließend werden die beiden gegenüberliegenden Schrauben festgezogen, um das Schneideisen richtig einzuspannen. Dann folgen die beiden verbliebenen Schrauben, die das Schneideisen endgültig fixieren. Dann wird das Schneideisen lotgerecht am Werkstück angesetzt. Dank der beiden Haltegriffe kann man nun eine größere Kraft aufwenden und das Schneiden geht leicht von der Hand. Die Schneideisen „HSS Performance“ und „HSCo Multi Performance“ können aufgrund ihres beidseitigen Anschnitts von beiden Seiten genutzt werden. Beim Schneiden muss mit ausreichend Schmiermittel gearbeitet werden. Nach zwei Umdrehungen kann der Span durch kurzes Zurückdrehen gebrochen werden.
Normen | EN 22568 |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Innendurchmesser x Höhe | 25 x 9 mm |
Länge | 210 mm |
Gewindeschneidbereich Metrisch min./max. | 7-9 mm |
Gewindeschneidbereich Metrisch-Fein min./max. | 7-9 mm |
Gewindeschneidbereich Zoll Whitworth (W-Gewinde) min./max. | 5/16-5/16 in |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!