Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance
Schneideisen HSCo M-Gewinde nitriert
SHNDEIS-HSCO-EN22568-MULTI-PERFM-M14
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Flexibler Einsatz mit Akku-Bohrschraubern und auf der Drehbank
Die Schneideisen nach Werksnorm im Außendurchmesser 25x9 mm ermöglichen ein zeitsparendes, lehrenhaltiges Schneiden (M3-M10) und Reparieren (M3-M12) von Außengewinden im 3-Backenfutter in Verbindung mit dem speziell hierfür entwickelten Adapter.
Ökonomischer Einsatz von Hand
Anstatt von fünf Werkzeugen wird nur ein einziger Schneideisenhalter zum Schneidenvon Außengewinden von Hand M3-M12 benötigt.
Herausragende Performance
- Bis zu 3-fach höhere Standzeit dank 5 %-Cobaltlegierung, Oberflächennitrierung und neu entwickelter Werkzeuggeometrie
- Exzellente Spanabfuhr in Schneidrichtung dank Schälanschnitt
In nahezu allen Werkstoffen einsetzbar
Neu entwickelte Werkzeuggeometrie mit optimiertem Spanwinkel
Hohe Prozesssicherheit
Durch die geläppte, nitrierte Oberfläche und einen längeren Anschnitt
Komfortables Arbeiten
- Leichteres Anschneiden und kleineres Drehmoment gegenüber konventionellen Schneideisen
- Weniger Reibung gegenüber konventionellen Schneideisen
- Beidseitig Einsetzbar durch beidseitigen Anschnitt
- Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
- Die Schneideisen sind sowohl für den Einsatz von Hand mit konventionellen Schneideisenhaltern als auch für den Einsatz mit dem Akku-Bohrschrauber und auf der Drehbank (in Verbindung mit Art. 0659 990 001) geeignet.
- Beim Einsatz von Hand ist folgendes zu beachten: Das Schneideisen wird mit der Kerbe in Höhe der mittleren Schraube in den Schneideisenhalter gelegt. Mit einem Schraubendreher werden die Schrauben fest angezogen. Das Schneideisen wird lotgerecht am Werkstück angesetzt. Es kann beidseitig genutzt werden. Nach zwei Umdrehungen kann der Span durch kurzes Zurückdrehen gebrochen werden.
- Für den Einsatz im Akku-Bohrschrauber oder der Drehbank beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung des speziell hierfür entwickelten Adapters, Art. 0659999001.
Typbezeichnung | Multi Performance |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Nitriert |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Form | B |
Toleranzklasse | 6g |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M14 |
Steigung | 2.0 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Höhe | 14 mm |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetall, Guss |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!