Hammerbohrerkassette Plus Quadro-L Vario 7-teilig
Hammerbohrerkassette Plus Quadro-L Vario 7-tlg.
BO-HAM-SORT-PLUS-Q-LV-7TLG
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Signifikante Verbesserung der Armierungstauglichkeit
Die symmetrische 4 x 90°-Schneiden Geometrie (bis Ø 10 mm mit Vollhartmetall-Kopf) verhindert das Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z.B. Armierung.
Spürbar schnelleres Bohren
Die weiterentwickelte Spitzengeometrie und asymmetrisch angeordnete Erhebungen auf den Schneidkanten sorgen für einen verbesserten Vortrieb.
Perfekte Bohreigenschaften über die gesamte Lebensdauer
- Durch auf den Bohrerdurchmesser abgestimmte Kopfgeometrie
- Einteiliges Hartmetallelement für hohe Stabilität durch größtmögliche Verbindungsfläche zum Stahlkörper.
Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit und Bohrmehlabtransport bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit
Die Vario-Förderwendel mit vorne schmaleren und nach hinten breiter werdenden Rücken sowie steilem Spiralwinkel am Spiralende sorgt für eine geringe Reibung, hohe Stabilität und maximale Durchleitung der Schlagenergie.
Optimale Führung im Bohrloch
Durch die 4-Schneiden und die 4-spiralige Bohrergeometrie wird der Bohrer optimal im Bohrloch geführt.
Punktgenaues Anbohren
Die spezielle, selbstzentrierende Spitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren.
Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren.
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!