Saugbohrer Max M
Saugbohrer Max M
SAUGBO-MAX-M-D35-L600-AL400MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Staubfreies Bohren
- Der Staub wird direkt bei der Entstehung im Bohrloch abgesaugt
- Schutz des Anwenders vor gesundheitlichen Belastungen
- Erhöhung der Standzeit
- Keine nachträgliche Bohrlochreinigung notwendig
- Verhindert maßgeblich die Staubentwicklung auf der Baustelle
Perfekte Bohreigenschaften über die gesamte Lebensdauer
- Auf den Bohrerdurchmesser abgestimmte Kopfgeometrie
- 14-16 mm: Einteiliges Hartmetallelement für hohe Stabilität durch größtmögliche Verbindungsfläche zum Stahlkörper
- 18-35 mm: Mehrteiliges Hartmetallelement für schnelleren Bohrfortschritt und besseres Abpuffern der Torsionskräfte aufgrund 3-Teilung
Passend für alle gängigen, zertifizierten Sauger der Staubklasse M
Flexibler, einteiliger Gummi-Absaugadapter
Punktgenaues Anbohren
Spezielle, selbstzentrierende Spitze
- Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren
- Beiliegende Bedienungsanleitung beachten
- Nur mit Saugern der Staubklasse M zu verwenden
Förderfähig durch die BG Bau
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog- Saubere, staubfreie Bohrlöcher für das Setzen chemischer Dübel
- Bohrlöcher für das nachträgliche Installieren, bzw. für den Tausch falsch gesetzter Bewehrungseisen
- Arbeiten in kritischen, staubfrei zu haltenden Bereichen wie z.B. öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern etc.
- Renovierungsarbeiten, bei denen Staub vermieden und der Anwender geschützt werden soll
Durchmesser (Ø) | 35 mm |
Länge | 600 mm |
Arbeitslänge | 400 mm |
Anzahl Schneiden | 4 STK |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-max |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Laufruhe (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Präzision (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Armierungsfestigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)