Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Feinsteinzeugbohrer Polygonschaft

Feinsteinzeugbohrer Polygonschaft
BO-FLIES-FNSTNZG-POLYGON-D14MM

Art.-Nr. 0641411411

EAN 4062856493326

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Feinsteinzeugbohrer Polygonschaft

Art.-Nr. 0641411411
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
Der Problemlöser selbst für extrem harte Feinsteinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan

Speziell entwickelte Hartmetall-Plattengeometrie (mehrflächiger Präzisionsanschliff)


  • Punktgenaues Anbohren

  • Präzise und ausbruchsfreie Bohrungen


Neuartiger Polygonschaft


  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter

  • Optimale Drehmomentübertragung


Bohrtiefenanzeige


Der Farbring kennzeichnet die ideale Bohrtiefe



Keine Kühlung erforderlich


Trocken bohren

Hinweis
  • Max. Drehzahl: Ø 5mm (800 min-1), Ø 6 und 8 mm (600 min-1), Ø 10 und 12 mm (400 min-1), Ø 14mm (200 min-1)

  • Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!

  • Optimaler Anpressdruck 35-45 kg

  • Ist trotz empfohlener Bohrdrehzahl und optimalem Anpressdruck kein Schabe-Geräusch mehr zu hören, wurde das Lebensdauerende erreicht.

  • Es ist zu vermeiden, dass auf den Bohrer im Stillstand starker Anpressdruck ausgeübt wird → Bruchgefahr!

  • Zu geringer Anpressdruck und /oder zu hohe Bohrdrehzahl → Vorzeitiges Lebensdauerende!

  • Kipp- und Schwenkbewegungen während des Bohrvorganges sind zu vermeiden → Bruchgefahr!

  • Wir empfehlen Probelöcher zu bohren (idealerweise im Abfallmaterial der zu bohrenden Fliese)

  • Bei Verwendung des Bohrer Durchmesser 14 mm muss mit zusätzlich beiliegendem Bohrer (8 mm) vorgebohrt werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Drehbohren in Feinsteinzeugfliesen, Fliesen, Glas (kein Sicherheitsglas) und Porzellan. Ideal für Elektro- und für Akkubohrmaschinen.

Anleitung

1. Punktgenaues Ansetzen mit leichtem Druck


2. Bohrmaschine einschalten


3. Voller Anpressdruck → Schabe-Geräusch muss zu hören sein


4. Reduzierter Anpressdruck beim Bohrloch-Austritt (Durchbohren der Fliese)

Durchmesser (Ø)

14 mm

Länge

114 mm

Schaftdurchmesser

10 mm

Werkzeugaufnahme

Polygon

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohrmaschine BM 10-E COMPACT

BOMA-EL-(BM10-E COMPACT)-SYSKO8.4.2

Kompakte und leistungsstarke Bohrmaschine für schnelles und kraftvolles Bohren in Holz, Aluminium, Metall und Edelstahl
x 1 St.
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-KLAR

Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X5,0AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde