Mehrzweckbohrer MFD-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft
Mehrzweckbohrer MFD-S 6KT Schaft
BO-MEZW-MFDS-6KT-E-D10-L120-AL80MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden
- Saubere und präzise Löcher auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien
- Besonders universell einsetzbar
- Bruchsicheres Bohren von Kammersteinen
- Punktgenaues Anbohren
- Exzellente Bohrergebnisse in Metall
Hervorragender und schneller Bohrmehltransport
- Spezieller Oberflächenbehandlung
- Patentiertes 4-fach Stufenprofil
Genormter 1/4" Sechskantschaft
- Kein Durchrutschen im Bohrfutter
- Passend für jeden Bithalter
PGM geprüft
Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.
Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!
- Drehbohren in Fliesen, Vollziegel, Dachziegel, Hohlziegel, Stein, Marmor, Holz, Kunststoff, Metall etc.
- Fenstermontage, Durchbohren von Verschalungen, bruchsicheres Bohren von Kammersteinen für einen sicheren Dübelhalt etc.
Durchmesser (Ø) | 10 mm |
Länge | 120 mm |
Arbeitslänge | 80 mm |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Werkzeugaufnahme | Sechskant |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente