Saugbohrer Plus MFD-S
Saugbohrer Plus MFD-S
SAUGBO-PLUS-MFDS-D10-L270-AL150MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Staubfreies Bohren
- Der Staub wird direkt bei der Entstehung im Bohrloch abgesaugt
- Schutz des Anwenders vor gesundheitlichen Belastungen
- Erhöhung der Standzeit
- Keine nachträgliche Bohrlochreinigung notwendig
- Verhindert maßgeblich die Staubentwicklung auf der Baustelle
Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden
- Saubere und präzise Löcher auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien
- Bruchsicheres Bohren von Kammersteinen
- Punktgenaues Anbohren
Aufnahmeschaft mit Schlagstoppfunktion
Die verkürzten Aufnahmenuten, passend für SDS-plus, verhindern den schlagenden Einsatz in Bohrhämmern, auch wenn versehentlich das Schlagwerk eingeschaltet ist und verhindert so eine Beschädigung des Bohrers.
Passend für alle gängigen, zertifizierten Sauger der Staubklasse M
Flexibler, einteiliger Gummi-Absaugadapter
PGM geprüft
Zum Bohren von Löcheren geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.
- Beiliegende Bedienungsanleitung beachten.
- Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!
- Nur mit Saugern der Staubklasse M zu verwenden.
- Drehbohren in Fliesen, Vollziegel, Hohlziegel, Kammersteinen, Stein, Marmor etc.
- Renovierungsarbeiten, bei denen Staub vermieden und der Anwender geschützt werden soll
- Saubere, staubfreie Bohrlöcher für das Setzen chemischer Dübel
- Arbeiten in kritischen, staubfrei zu haltenden Bereichen wie z.B. öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern etc.
Achtung:
Nicht geeignet für Materialien die beim Bohren Späne bilden wie z.B. Holz, Kunststoff, Metall etc. Es besteht die Gefahr, dass die Absaugbohrungen im Kopfbereich verstopfen.
Durchmesser (Ø) | 10 mm |
Länge | 270 mm |
Arbeitslänge | 150 mm |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-plus |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!