Ziegel- und Fliesenbohrer
Ziegel- und Fliesenbohrer
BO-ZIEG/FLIES-D4-L75-AL40MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Geeignet für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen (auch mit 10-mm-Spannbohrfutter)
Diamantgeschliffene Wolfram-Titan-Spitze mit Spezialanschliff
Sehr hohe Standzeiten, selbst in besonders dichten Werkstoffen.
Spannungsarmes Hochtemperaturlötverfahren (1.120°C)
Selbst bei extremster Belastung wird ein Auslösen der Hartmetallplatte verhindert.
Komfort-Zylinderschaft
- Beschleunigter Spannvorgang, nahezu automatische Selbstspannung
- Kein Durchrutschen im Bohrfutter
Achtung: Bohrer nur drehend einsetzen!
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogHärteste Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug, Ziegel und hartgebrannter Ton bis Ritzhärte 9
Anwendungshinweise:
- Auf hohen Anpressdruck achten
- Abkühlzeit: ca. 20 Sek./Loch
- Empfohlene Drehzahl: ca. 600 bis 1.500 min–1
Durchmesser (Ø) | 4.0 mm |
Länge | 75 mm |
Arbeitslänge | 40 mm |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Werkzeugaufnahme | Zylinderschaft |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!