Schlagbohrer DUO-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft
Schlagbohrer DUO-S 6KT Schaft
BO-SHLG-6KT-E-D6-L100-AL54MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Kein Durchrutschen im Bohrfutter
Sechskantschaft
Punktgenaues Anbohren
Exzellente Zentriereigenschaften der Zentrierspitze
Hammefest, extrem robust und für härtesten Einsatz konzipiert
- Modernste Vakuumhärtung
- Hochbelastbare Hartmetallspitze
- Optimale Lötung im Hoch-Vakuum, hitzebeständig bis 1.100°C
- Speziell vergüteten Einspannschaft
- Hochfesten Bohrerkörper, gleiches Schaftmaterial wie Hammerbohrer
Schneller Bohrfortschritt
- Agressiv geschliffene Hartmetallplatte
- Mehrspiralige, großvolumige Förderwendel
Geeignet zum Dreh- und Schlagbohren
Spezielle Hartmetallspitzengeometrie
PGM geprüft
Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.
Schlagbohren in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein und Naturstein. Auch zum Drehbohren in Keramik und Marmor. Geeignet für den Einsatz in Schlag- und Drehbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Bohrfutteraufnahme.
Durchmesser (Ø) | 6 mm |
Länge | 100 mm |
Arbeitslänge | 54 mm |
Werkzeugaufnahme | Sechskant |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)